Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu H Profil Innenmaß 16mm Klemmprofil 2 Meter lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium H-Profil
Aluminium H-Profil
Artikel-Nr.:
     846-Klemm H16
Hersteller:
     bima
Herst.-Nr.:
     913434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmprofil
Klemmprofil eloxiert
Material:
  • Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Oberfläche eloxiert E6/EV1 10my
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche eloxiert
Höhe (a):
30 mm
Breite (b):
19,5 mm
Wandstärke (c):
1,75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
bima
913422
ab € 10,03*
Ähnlich
bima
913428
ab € 12,34*
Ähnlich
bima
913446
ab € 17,72*
Ähnlich
bima
913440
ab € 20,50*
Ähnlich
bima
913408
ab € 10,07*
Ähnlich
bima
913414
ab € 8,71*
Ähnlich
bima
913420
ab € 12,35*
Ähnlich
bima
913426
ab € 10,89*
Ähnlich
bima
913406
ab € 7,75*
Ähnlich
bima
913412
ab € 8,77*
Ähnlich
bima
913418
ab € 5,57*
Ähnlich
bima
913424
ab € 7,34*
Ähnlich
bima
913432
ab € 10,26*
Ähnlich
bima
913438
ab € 12,31*
Ähnlich
bima
913404
ab € 6,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.