Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Eck Profil Innenmaß 13mm Klemmprofil 2 Meter lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Eck-Profil
Aluminium Eck-Profil
Artikel-Nr.:
     846-Klemm E13
Hersteller:
     bima
Herst.-Nr.:
     913428
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmprofil
Klemmprofil eloxiert
Material:
  • Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Oberfläche eloxiert E6/EV1 10my
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche eloxiert
Höhe (a):
29 mm
Breite (b):
16 mm
Wandstärke (c):
1,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
bima
913422
ab € 10,07*
Ähnlich
bima
913446
ab € 17,77*
Ähnlich
bima
913440
ab € 20,41*
Ähnlich
bima
913408
ab € 10,06*
Ähnlich
bima
913414
ab € 8,71*
Ähnlich
bima
913420
ab € 12,35*
Ähnlich
bima
913426
ab € 10,93*
Ähnlich
bima
913434
ab € 15,73*
Ähnlich
bima
913406
ab € 7,75*
Ähnlich
bima
913412
ab € 8,80*
Ähnlich
bima
913418
ab € 5,53*
Ähnlich
bima
913424
ab € 7,29*
Ähnlich
bima
913432
ab € 10,31*
Ähnlich
bima
913438
ab € 12,34*
Ähnlich
bima
913404
ab € 6,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.