Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Eck Profil Innenmaß 6mm Klemmprofil 2 Meter lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Eck-Profil
Aluminium Eck-Profil
Artikel-Nr.:
     846-Klemm E06
Hersteller:
     bima
Herst.-Nr.:
     913408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmprofil
Klemmprofil eloxiert
Material:
  • Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Oberfläche eloxiert E6/EV1 10my
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche eloxiert
Höhe (a):
20 mm
Breite (b):
9 mm
Wandstärke (c):
1,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
bima
913422
ab € 10,09*
Ähnlich
bima
913428
ab € 12,34*
Ähnlich
bima
913446
ab € 17,72*
Ähnlich
bima
913440
ab € 20,47*
Ähnlich
bima
913414
ab € 8,73*
Ähnlich
bima
913420
ab € 12,36*
Ähnlich
bima
913426
ab € 10,94*
Ähnlich
bima
913434
ab € 15,74*
Ähnlich
bima
913406
ab € 7,82*
Ähnlich
bima
913412
ab € 8,81*
Ähnlich
bima
913418
ab € 5,58*
Ähnlich
bima
913424
ab € 7,33*
Ähnlich
bima
913432
ab € 10,33*
Ähnlich
bima
913438
ab € 12,34*
Ähnlich
bima
913404
ab € 6,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.