Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Rechteckrohr 80x60x4mm Aluprofil Aluminium 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Rechteckrohr
Aluminium Rechteckrohr
Artikel-Nr.:
     846-1Rech 80x60x4
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     1Rech 80x60x4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr

Alu Rechteckrohr 80x60x4mm - 1 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
80 mm
Breite (b):
60 mm
Wandstärke (c):
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 50x40x3
ab € 14,80*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 60x20x2
ab € 8,79*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 60x30x2
ab € 10,12*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 60x40x3
ab € 16,38*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 80x20x2
ab € 11,13*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 80x30x2
ab € 12,74*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 80x40x3
ab € 19,98*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 80x50x4
ab € 27,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.