Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Rechteckrohr 80x30x2mm Aluprofil Aluminium 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Rechteckrohr
Aluminium Rechteckrohr
Artikel-Nr.:
     846-1Rech 80x30x2
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     1Rech 80x30x2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr

Alu Rechteckrohr 80x30x2mm - 1 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
80 mm
Breite (b):
30 mm
Wandstärke (c):
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 50x40x3
ab € 14,80*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 60x20x2
ab € 8,80*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 60x30x2
ab € 10,11*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 60x40x3
ab € 16,44*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 80x20x2
ab € 11,17*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 80x40x3
ab € 20,18*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 80x50x4
ab € 27,77*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 80x60x4
ab € 30,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.