Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Rechteckrohr 60x30x2mm Aluprofil Aluminium 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Rechteckrohr
Aluminium Rechteckrohr
Artikel-Nr.:
     846-1Rech 60x30x2
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     1Rech 60x30x2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr

Alu Rechteckrohr 60x30x2mm - 1 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
60 mm
Breite (b):
30 mm
Wandstärke (c):
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 50x40x3
ab € 14,80*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 60x20x2
ab € 8,76*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 60x40x3
ab € 16,53*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 80x20x2
ab € 11,17*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 80x30x2
ab € 12,74*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 80x40x3
ab € 20,14*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 80x50x4
ab € 27,82*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 80x60x4
ab € 30,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.