Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Werkstattkran , Traglast:1000kg|Typ:GWK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-730811
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     730811
EAN/GTIN:
     4251510422790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegengewichtskran
Leichtbaukran
Werkstattkran
werkstattkran trgf.1000kg
Typ GWK mit V-Form; Typ GWKE mit parallelem Fuß geeignet für Europalette
Weitere Informationen:
Gewicht:
115 kg
Traglast:
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: gegengewichtskran
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.257,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.425,41*
€ 1.696,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.407,91*
€ 1.675,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.340,68*
€ 1.595,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.300,61*
€ 1.547,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.257,91*
€ 1.496,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
730814
ab € 1.040,83*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
730812
ab € 1.774,30*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
730810
ab € 982,07*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
730813
ab € 853,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.