Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Werkstattkran , Traglast:500kg|Typ:GWK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-730810
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     730810
EAN/GTIN:
     4251510422783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegengewichtskran
Leichtbaukran
Werkstattkran
gegengewichtskran bis 500 kg
Typ GWK mit V-Form; Typ GWKE mit parallelem Fuß geeignet für Europalette
Weitere Informationen:
Gewicht:
75 kg
Traglast:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: gegengewichtskran
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 982,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.121,58*
€ 1.334,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.111,82*
€ 1.323,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.058,79*
€ 1.259,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.023,45*
€ 1.217,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,07*
€ 1.168,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
730811
ab € 1.257,91*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
730814
ab € 1.040,83*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
730812
ab € 1.774,30*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
730813
ab € 853,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.