Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Portalkran verfahrbar 1t/1,5t, Tragkraft(kg):1500|Unterkante(m):~4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-711006
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     711006
EAN/GTIN:
     4251510417512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Portalkran
portalkran
verfahrbar, flexibel, Trägerlänge: 4000mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
190 kg
Traglast:
1500 kg
Lichte Breite:
3 m
Lichte Höhe:
4.000 mm
Weitere Suchbegriffe: Seilkran
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.468,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.789,09*
€ 9.269,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.711,78*
€ 9.177,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.530,52*
€ 8.961,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.468,21*
€ 8.887,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
711013
ab € 5.228,02*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
711002
ab € 6.833,32*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
711003
ab € 8.610,00*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
711004
ab € 5.606,08*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
711005
ab € 12.945,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.