Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Portalkran verfahrbar 1t/1,5t, Tragkraft(kg):1000|Unterkante(m):~4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-711003
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     711003
EAN/GTIN:
     4251510417482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Portalkran
portalkran traglast 1000kg
portalkran
verfahrbar, flexibel, Trägerlänge: 4000mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
170 kg
Traglast:
1000 kg
Lichte Breite:
3 m
Lichte Höhe:
4.000 mm
Weitere Suchbegriffe: Seilkran
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.610,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.931,47*
€ 10.628,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.850,98*
€ 10.532,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.668,82*
€ 10.315,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.610,00*
€ 10.245,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
711013
ab € 5.228,02*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
711002
ab € 6.825,82*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
711004
ab € 5.606,08*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
711005
ab € 12.945,22*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
711006
ab € 7.468,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.