Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Portalkran verfahrbar 1t/1,5t, Tragkraft(kg):1500|Unterkante(m):~2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-711004
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     711004
EAN/GTIN:
     4251510417499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Portalkran
portalkran
verfahrbar, flexibel, Trägerlänge: 4000mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
130 kg
Traglast:
1500 kg
Lichte Breite:
3 m
Lichte Höhe:
2.500 mm
Weitere Suchbegriffe: Seilkran
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.619,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.755,70*
€ 6.849,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.718,46*
€ 6.804,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.643,98*
€ 6.716,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.619,15*
€ 6.686,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
711013
ab € 5.247,18*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
711002
ab € 6.825,82*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
711003
ab € 8.610,01*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
711005
ab € 12.945,22*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
711006
ab € 7.466,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.