Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband, 5t, 6m, Tragfähigkeit:5t|Länge:6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7047096
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7047096
EAN/GTIN:
     4251510421304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Farbe rot, Bandbreite 150 mm, Schlaufenlänge 450 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
5000 kg
Länge:
6 m
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband 6m, hebeband, schlaufenband rot, Stahlbügel, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047092
ab € 21,99*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047093
ab € 19,66*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047094
ab € 21,81*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047095
ab € 46,23*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047097
ab € 84,52*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047098
ab € 92,64*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
704701010
ab € 144,39*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470102
ab € 29,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.