Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband, 5t, 2m, Tragfähigkeit:5t|Länge:2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7047092
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7047092
EAN/GTIN:
     4251510421267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Farbe rot, Bandbreite 150 mm, Schlaufenlänge 450 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
5000 kg
Länge:
2 m
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband rot 2m, hebeband, hebeband 2m, Stahlbügel, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047093
ab € 19,66*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047094
ab € 21,81*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047095
ab € 46,23*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047096
ab € 57,65*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047097
ab € 84,52*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047098
ab € 92,64*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
704701010
ab € 144,39*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470102
ab € 29,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.