Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband, 6t, 10m, Tragfähigkeit:6t|Länge:10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-704701010
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     704701010
EAN/GTIN:
     4251510421335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Farbe braun, Bandbreite 180 mm, Schlaufenlänge 600 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
6000 kg
Länge:
10 m
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband 10m, hebeband, hebeband wll6000kg, Stahlbügel, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,52*
€ 212,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,00*
€ 210,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,44*
€ 193,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047097
ab € 84,65*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047098
ab € 92,61*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470102
ab € 28,94*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470103
ab € 38,66*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470104
ab € 49,01*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470105
ab € 57,47*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470106
ab € 68,82*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470107
ab € 112,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.