Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband, 4t, 6m, Tragfähigkeit:4t|Länge:6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7047086
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7047086
EAN/GTIN:
     4251510421229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Farbe grau, Bandbreite 120 mm, Schlaufenlänge 375 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
4000 kg
Länge:
6 m
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband 6m, hebeband, hebeband grau, Stahlbügel, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047087
ab € 65,41*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047088
ab € 67,08*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470910
ab € 117,66*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047092
ab € 22,01*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047093
ab € 19,65*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047094
ab € 21,86*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047095
ab € 45,99*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047096
ab € 57,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.