Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband, 3t, 2m, Tragfähigkeit:3t|Länge:2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7047062
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7047062
EAN/GTIN:
     4251510421090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Farbe gelb, Bandbreite 90 mm, Schlaufenlänge 300 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
3000 kg
Länge:
2 m
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband 2000 mm lang tragkraft 3000 kg gelb, hebeband, hebeband 2m, Stahlbügel, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047047
ab € 29,52*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047048
ab € 31,97*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470610
ab € 71,79*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047061
ab € 6,43*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047063
ab € 12,25*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047064
ab € 14,50*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047065
ab € 16,06*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047066
ab € 23,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.