Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Tischventilator Sharper Image SBS1 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB Tischventilator Sharper Image SBS1 Weiß
USB Tischventilator Sharper Image SBS1 Weiß
USB Tischventilator Sharper Image SBS1 Weiß
USB Tischventilator Sharper Image SBS1 Weiß
USB Tischventilator Sharper Image SBS1 Weiß
USB Tischventilator Sharper Image SBS1 Weiß
Artikel-Nr.:
     83JBB-701790
Hersteller:
     Vornado Air
Herst.-Nr.:
     701790
EAN/GTIN:
     4250679506778
Suchbegriffe:
Tischventilator
USB Ventilator
tischventilator 2 stufen
usb ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 5 V DC
  • Gehäusefarbe: eisweiß / Esche
  • Flügelfarbe: silber
  • Höhe: 20,24 cm
  • Breite: 19,61 cm
  • Tiefe: 10,92 cm
  • 2 Geschwindigkeiten über Touch Control einstellbar
  • Anti - Rutsch - Füßchen für stabilen, sicheren Stand
  • Berührungssicher durch Soft Blade Rotorblätter
  • Neigung vertikal einstellbar
  • inklusive USB Kabel, Länge 1,79 m
  • Gewicht: 0,8 kg
  • ideal für verschiedene Einsatzzwecke, zum Beispiel Arbeitsplatz, Büro, auf Reisen, etc.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 83JBB
1
€ 12,00*
ab € 27,79*
€ 37,93*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 46,86*
€ 61,86*
Preise: Lager 83JBB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 83JBB
Versand: Lager 83JBB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.