Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenventilator Vornado 533 mit 504 m³/h Luftleistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenventilator Vornado 533 mit 504 m³/h Luftleistung
Bodenventilator Vornado 533 mit 504 m³/h Luftleistung
Artikel-Nr.:
     83JBB-700841
Hersteller:
     Vornado Air
Herst.-Nr.:
     700841
EAN/GTIN:
     4250679502831
Suchbegriffe:
Bodenventilator
bodenventilator vornado
bodenventilator
bodenventilator 3 stufen
 

Abmessungen und technische Daten

  • Stromversorgung: 230 V/ ~50 Hz
  • gleichmäßige Luftzirkulation im gesamten Raum
  • ganzjährig einsetzbar
  • Gehäuse aus bruchfesten Polystyren
  • 3- stufig regelbar
  • Durchmesser Lüftergitter: 19,1 cm
  • maximale Reichweite des Luftstroms: ca. 21 m
  • maximale U/min: 1150 / 1625 / 2225
  • Leistungsaufnahme: 52 Watt
  • maximale Luftleistung: 504 m³/h
  • Abmessungen: 17,8 x 24,5 x 28,7 cm
  • Lautstärke (dB): 50 / 57 / 67
  • 1,8 m Kabel mit Eurostecker
  • Gewicht: 1,78 kg
Weitere Suchbegriffe: Raumventilator, Tischventilator, Sommerventilator, Vornado
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 83JBB
8
€ 12,00*
ab € 58,67*
€ 75,97*
€ 4,95*
ab € 61,94*
€ 88,91*
€ 4,95*
ab € 68,98*
€ 88,91*
Preise: Lager 83JBB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 83JBB
Versand: Lager 83JBB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.