Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vornado Bodenventilator 533, 20 m Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vornado Bodenventilator 533, 20 m Reichweite
Vornado Bodenventilator 533, 20 m Reichweite
Vornado Bodenventilator 533, 20 m Reichweite
Vornado Bodenventilator 533, 20 m Reichweite
Vornado Bodenventilator 533, 20 m Reichweite
Vornado Bodenventilator 533, 20 m Reichweite
Vornado Bodenventilator 533, 20 m Reichweite
Vornado Bodenventilator 533, 20 m Reichweite
Artikel-Nr.:
     894-XB1140
Hersteller:
     Vornado Air
Herst.-Nr.:
     XB1140
EAN/GTIN:
     4250679502831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenventilator
bodenventilator vornado
bodenventilator
bodenventilator 3 stufen
Vornado Bodenventilator 533 3 Schaltstufen, besonders gute Luftverteilung
VORNADO 533 Bodenventilator

Der Vornado 533 eignet ist ideal für kleine bis mittlere Räume und erzeugt einen Luftstrom von bis zu 21 Metern.

Technische Daten:

  • flexibel und klein
  • Innendurchm. Lüftergitter: 19,1 cm
  • max. Reichweite Luftstrom: 21m
  • Umdrehungen/Min.: 1150-2225
  • max. Lautstärke: 65 dB
  • 504m³/Stunde
  • max. Leistungsaufnahme: 52W
  • Geschwindigkeitsstufen

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
19,1
Gewicht [kg]:
1,7
Höhe [cm]:
25,4
Produktart:
Bodenventilator
Produktkategorie:
Ventilatoren
Farbe:
schwarz
Drehzahl [U/min.]:
2.225
Geschwindigkeitsstufen:
3
Lautstärke [dB]:
65
Leistung [W]:
52,0
max. Luftvolumen [m³/Stunde]:
504
Reichweite Luftstrom [m]:
21
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 12,00*
ab € 69,56*
€ 75,58*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 73,53*
€ 88,23*
€ 4,95*
ab € 82,05*
€ 88,23*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.