Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vornado Bodenventilator 533, 20 m Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vornado Bodenventilator 533, 20 m Reichweite
Vornado Bodenventilator 533, 20 m Reichweite
Vornado Bodenventilator 533, 20 m Reichweite
Vornado Bodenventilator 533, 20 m Reichweite
Vornado Bodenventilator 533, 20 m Reichweite
Vornado Bodenventilator 533, 20 m Reichweite
Vornado Bodenventilator 533, 20 m Reichweite
Vornado Bodenventilator 533, 20 m Reichweite
Artikel-Nr.:
     158-XB1140
Hersteller:
     Vornado Air
Herst.-Nr.:
     XB1140
EAN/GTIN:
     4250679502831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenventilator
bodenventilator vornado
bodenventilator
bodenventilator 3 stufen
Vornado Bodenventilator 533 3 Schaltstufen, besonders gute Luftverteilung
VORNADO 533 Bodenventilator

Der Vornado 533 eignet ist ideal für kleine bis mittlere Räume und erzeugt einen Luftstrom von bis zu 21 Metern.

Technische Daten:

  • flexibel und klein
  • Innendurchm. Lüftergitter: 19,1 cm
  • max. Reichweite Luftstrom: 21m
  • Umdrehungen/Min.: 1150-2225
  • max. Lautstärke: 65 dB
  • 504m³/Stunde
  • max. Leistungsaufnahme: 52W
  • Geschwindigkeitsstufen

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
19,1
Gewicht [kg]:
1,7
Höhe [cm]:
25,4
Produktart:
Bodenventilator
Produktkategorie:
Ventilatoren
Farbe:
schwarz
Drehzahl [U/min.]:
2.225
Geschwindigkeitsstufen:
3
Lautstärke [dB]:
65
Leistung [W]:
52,0
max. Luftvolumen [m³/Stunde]:
504
Reichweite Luftstrom [m]:
21
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 12,00*
ab € 58,60*
€ 75,47*
€ 4,95*
ab € 61,86*
€ 88,32*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 68,90*
€ 88,32*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.