Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Jerry 130 cm mit Licht und Zugketten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Jerry 130 cm mit Licht und Zugketten
Deckenventilator Jerry 130 cm mit Licht und Zugketten
Deckenventilator Jerry 130 cm mit Licht und Zugketten
Artikel-Nr.:
     83JBB-0337
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     0337
EAN/GTIN:
     9007371232987
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator globo
Abmessungen und technische Daten
  • 230 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 130 cm für Räume bis 25 m²
  • Gehäusefarbe: Nickel matt
  • Flügelfarbe: Graphit / Buche (Wendeflügel beidseitig montierbar)
  • Beleuchtung: 5 x E14 Leuchtmittel, max. 5 x 40 W (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • max. Stromaufnahme Motor: 60 W
  • Umdrehungen pro Minute: 70 / 115 / 155
  • Gesamthöhe: 49,5 cm
  • Durchmesser Lampengehäuse: 50 cm
  • Durchmesser Baldachin: 13 cm
  • max. Deckenschräge: 35°
  • Vorwärts- und Rückwärtslauf (Sommer- und Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • separate Zugschalter für Ventilator und Licht: 3 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus
  • Gewicht: 7,1 kg
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 83JBB
1
€ 12,00*
ab € 168,69*
€ 206,00*
€ 4,95*
ab € 202,98*
€ 245,47*
Preise: Lager 83JBB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 206,00*
€ 245,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 205,47*
€ 244,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 201,42*
€ 239,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 195,77*
€ 232,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 168,69*
€ 200,74
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 168,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 83JBB
Versand: Lager 83JBB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
0333
ab € 117,99*
Ähnlich
Globo
0307W
ab € 65,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.