Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Alana mit Licht und Fernbedienung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Alana mit Licht und Fernbedienung
Deckenventilator Alana mit Licht und Fernbedienung
Deckenventilator Alana mit Licht und Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     83JBB-0333
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     0333
EAN/GTIN:
     9007371235971
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator globo
Abmessungen und technische Daten
  • 230 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 105 cm Räume bis 15 m²
  • Gehäusefarbe: Nickel matt
  • Flügelfarbe: Buche / silber (Wendeflügel, beidseitig montierbar)
  • Beleuchtung: 2 x E14 Leuchtmittel, max. 2 x 40 W (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • max. Stromaufnahme Motor: 50 W
  • Umdrehungen pro Minute: 85 / 145 / 200
  • Gesamthöhe: 30,5 cm
  • Durchmesser Lampengehäuse: 16,5 cm
  • Durchmesser Baldachin: 13 cm
  • max. Deckenschräge: 35°
  • Vorwärts- und Rückwärtslauf (Sommer- und Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Fernbedienung: 3 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus
  • Gewicht: 4,9 kg
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 83JBB
5
€ 12,00*
ab € 117,63*
€ 148,52*
€ 4,95*
ab € 141,09*
€ 176,90*
Preise: Lager 83JBB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 148,52*
€ 176,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 147,36*
€ 175,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 141,38*
€ 168,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 140,00*
€ 166,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 117,63*
€ 139,98
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 117,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 83JBB
Versand: Lager 83JBB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
0330
ab € 65,99*
Ähnlich
Globo
0337
ab € 169,46*
Ähnlich
Globo
807092
ab € 65,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.