Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Champion Silber 105 cm mit Licht


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Champion Silber 105 cm mit Licht
Deckenventilator Champion Silber 105 cm mit Licht
Deckenventilator Champion Silber 105 cm mit Licht
Artikel-Nr.:
     83JBB-0330
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     0330
EAN/GTIN:
     9007371241965
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator globo
Abmessungen und technische Daten
  • 230 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 105 cm Räume bis 15 m²
  • Gehäusefarbe: Chrom
  • Flügelfarbe: weiß / silber (Wendeflügel, beidseitig montierbar)
  • Beleuchtung: 1 x E27 Leuchtmittel, max. 60 W (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • max. Stromaufnahme Motor: 50 W
  • Umdrehungen pro Minute: 90 / 150 / 210
  • Gesamthöhe: 40,5 cm
  • Durchmesser Motorgehäuse: 18 cm
  • Durchmesser Baldachin: 13 cm
  • max. Deckenschräge: 35°
  • Vorwärts- und Rückwärtslauf (Sommer- und Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • separate Zugschalter für Ventilator und Licht: 3 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus
  • Gewicht: 3,5 kg
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 83JBB
10
€ 12,00*
ab € 65,62*
€ 85,55*
€ 4,95*
ab € 81,46*
€ 105,48*
Preise: Lager 83JBB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,55*
€ 101,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,67*
€ 98,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,38*
€ 94,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,87*
€ 93,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,62*
€ 78,09
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 65,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 83JBB
Versand: Lager 83JBB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
0308
ab € 88,79*
Ähnlich
Globo
0337
ab € 168,49*
Ähnlich
Globo
0307W
ab € 65,81*
Ähnlich
Globo
807092
ab € 65,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.