Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832B-456279 Herst.-Nr.: 824644 EAN/GTIN: 4012700824646 |
| |
|
| | |
| Der Pelikan Roller Twist eco ist das Trendschreibgerät für junge Leute aus dem Traditionshaus Pelikan. Durch seinen gedrehten Look und die trendigen Farbkombinationen ist der Tintenroller ein echter Hingucker in jeder Federtasche. Die Twist Füllhalter und Roller bestechen durch ihr trendiges Design. Damit die Nutzer auch beim Schreiben strahlen können, greift der Twist die Farbtrends aus dem Fashion- und Lifestylebereich auf. Ob fancy oder eher klassisch, den Pelikan Twist gibt es für jeden Geschmack garantiert in der passenden Farbkombination. Aufgrund ihrer einzigartig gedrehten Form und ihres ergonomischen Griffprofils liegen die Twist Schreibgeräte auch bei längerem Schreiben perfekt in der Hand – und das bei Links- und Rechtshändern gleichermaßen. Dem Twist Roller liegen standardmäßig zwei blaue Pelikan Tintenrollerpatrone bei. Alle Twist Trendschreibgeräte mit ihrem gedrehten Look und ihrer ergonomischen Form werden in Deutschland gefertigt. Qualität made in Germany – Made by Pelikan. Der Twist eco Tintenroller grey kommt in einer passenden Faltschachtel mit zwei blauen Tintenrollerpatronen inklusive. Die Twist eco Schreibgeräte werden zu 78% aus recyceltem Kunstoff hergestellt und die Faltschachteln bestehen aus nachhaltig bewirtschafteten Rohstoffen, welche aus FSC-zertifizierten Quellen stammen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.024 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.040 m | depth: | 0.150 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,85* | € 8,80* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 5,52* | € 8,80* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 5,89* | € 9,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|