Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832B-300352 Herst.-Nr.: 19480 EAN/GTIN: 4008705194808 |
| |
|
| | |
| Die transparente Heftbox Flexi in weiß ist ein nützlicher Helfer für Schüler und Studenten, aber auch ein vielseitiges Transportmittel für alle, die gern alles mit einem Griff bereit haben. Im einfarbigen Heftsammler lassen sich aber nicht nur Schulhefte, Collegeblöcke, Schnellhefter oder Bücher bündeln, auch wichtige Dokumente oder andere Unterlagen lassen sich darin übersichtlich verstauen. Sie kann ganz einfach im Schulranzen oder in der Tasche mitgenommen werden. Das widerstandsfähige und abwischbare Polypropylen, aus dem Vorder- und Rückseite der Box hergestellt sind, sorgt dafür, dass der Inhalt nicht verschmutzt, knickt oder anderweitig beschädigt wird. Gleichzeitig unterstützt die Box auch zu Hause dabei, Materialien ordentlich auszubewahren, sodass sie bei Bedarf jederzeit schnell wiedergefunden werden. Mit einer Breite von 26cm und einer Höhe von 35cm ist die offene Heftbox perfekt für Hefte, Bücher, lose Blätter und alle Dokumente im DIN A4 Format geeignet. Selbstverständlich können auch kleinere Unterlagen oder Spiralblöcke in der Heftbox A4 verstaut und sicher und zuverlässig transportiert werden. Durch die flexible Tiefe, die sich dem jeweiligen Inhalt anpasst, verbraucht die Box keinen unnötigen Platz im Rucksack, der Tasche oder dem Schulranzen. Die maximale Tiefe des Heftsammelrs beträgt 7cm. Natürlich kann die praktische Heftbox auch im Büro oder im Alltag zum Einsatz kommen. Überall wo Unterlagen systematisch und ordentlich aufbewahrt und sicher transportiert werden sollen, ist Flexi die ideale Lösung. Aber nicht nur der variable Stauraum spricht für Flexi die Schulheftbox, denn auch die stylische Optik ist ein echter Hingucker. Einfarbig und transluzent passt sie unaufdringlich zu jedem Schulranzen oder jeder Tasche. Weitere Informationen: | | weight: | 0.154 kg | height: | 0.005 m | width: | 0.265 m | depth: | 0.330 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, dokumentenmappe a4 pp, dokumentenmappe a4, dokumentenmappen kunststoff, PapierBüroSchreibwar |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 3,00* | € 5,10* | | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,00* | € 5,11* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 3,08* | € 5,24* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,16* | € 6,31* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,99* | € 14,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|