Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832B-166353 Herst.-Nr.: 7695 EAN/GTIN: 4008705076951 |
| |
|
| | |
| HERMA Postkartenhüllen Postkartenhüllen, transparent, Folie 10 St. Die HERMA Postkartenhüllen sind die ideale Aufbewahrungs- möglichkeit für Postkarten im Standardformat DIN A6. Pro Hülle können vier Postkarten eingesteckt werden und beide Seiten bleiben sichtbar. Die Hüllen bestehen aus robustem transparentem Polypropylen, sind 100% weichmacherfrei und archivierungssicher.
Schönes bewahren und schützen, sicher einkleben! Know How und Überblick, Durchblick, Schutz und Beständigkeit sowie optimale Möglichkeiten von Zuordnung bieten die Archivierungsprodukte von HERMA für Fotografien, Bilder, Postkarten und vielen weiteren Erinnerungsstücken. Das Fotophan-Archivierungssystem besteht aus robustem, weichmacherfreien Polypropylen Fotosichthüllen mit Eurolochung für alle gängigen Foto- und Diaformate sowie für Negative und Postkarten. Perfekter Schutz, ganz ohne Schmutz, Knicke oder Fingerabdrücke. Für das klassische Ein- oder Aufkleben gibt es den HERMA Fotokarton. Sulfatfrei und 100% fototauglich. Mit strukturiertem Pergamin Papier. Mit den Fotoecken Transparol, das Original seit 1930 lassen sich Fotos ganz leicht einstecken. Für das direkte Einkleben gibt es Fotokleber mit beidseitig selbstklebenden Klebestücken aus Papier im praktischen Kartonspender.
Weitere Informationen: | | weight: | 0.184 kg | height: | 0.013 m | width: | 0.243 m | depth: | 0.340 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 3,62* | € 5,72* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,64* | € 5,75* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,69* | € 5,81* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,72* | € 5,87* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,87* | € 6,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|