Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832B-125728 Herst.-Nr.: 10141 EAN/GTIN: 4008705101417 |
| |
|
| | |
| Ablösbare Ordneretiketten auf A4-Blättern. Mit Movables®-Technology: sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch, rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Ordner zu beschädigen, problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | weight: | 1.104 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.212 m | depth: | 0.302 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, herma ordnerrücken weiß breit kurz, inkjet etiketten, inkjet-etikett herma, Etiketten |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 19,06* | € 25,90* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 19,11* | € 25,92* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 18,58* | € 26,02* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 19,17* | € 26,02* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 20,04* | € 27,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Etiketten (ab € 0,04778* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|