Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832B-125696 Herst.-Nr.: 8964 EAN/GTIN: 4008705089647 |
| |
|
| | |
| Inkjet Folien-Etiketten auf A4-Blättern, transparent/klar, selbstklebend. Hervorragende Inkjetdrucke in Schwarz und Farbe. Ideal für optisch anspruchsvolle Anwendungen. Optimale Tintenaufnahme durch spezielle Oberflächenbeschichtung. No-label Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt. Mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | weight: | 0.241 kg | height: | 0.003 m | width: | 0.225 m | depth: | 0.320 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma universaletiketten schwarz, beschriftungs etiketten, beschriftungsetikett herma, Etiketten |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 9,36* | € 13,35* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 9,38* | € 13,39* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 9,37* | € 13,40* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 9,43* | € 13,50* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 10,24* | € 14,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Etiketten (ab € 0,937* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|