Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Fotosichthüllen 130 x 180 mm quer schwarz 10 Hüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Fotosichthüllen 130 x 180 mm quer schwarz 10 Hüllen
HERMA Fotosichthüllen 130 x 180 mm quer schwarz 10 Hüllen
Artikel-Nr.:
     832B-125562
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7787
EAN/GTIN:
     4008705077873
Suchbegriffe:
Fotohüllen
Photohülle
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
HERMA Fotosichthüllen
Fotophan Fotosichthüllen 13x18 cm quer schwarz 10 Hüllen
Die HERMA Fotosichthüllen Fotophan sind die praktischen Archivierungshelfer für Fotos, Bilder, Postkarten, Eintrittskarten und sonstige Erinnerungsstücke. Einfach in die Laschen schieben und schon ist Alles sicher verstaut – und das ganz ohne Kleben! Die Fotosichthüllen gibt es in allen gängigen Fotoformaten von 9 x 13 cm bis zu 20 x 30 cm Größe, im Hoch- und Querformat, je in den Farben schwarz und weiß. Sie bestehen aus robustem Polypropylen, sind 100% weichmacherfrei und beidseitig bestückbar.

Schönes bewahren und schützen, sicher einkleben! Know How und Überblick, Durchblick, Schutz und Beständigkeit sowie optimale Möglichkeiten von Zuordnung bieten die Archivierungsprodukte von HERMA für Fotografien, Bilder, Postkarten und vielen weiteren Erinnerungsstücken. Das Fotophan-Archivierungssystem besteht aus robustem, weichmacherfreien Polypropylen Fotosichthüllen mit Eurolochung für alle gängigen Foto- und Diaformate sowie für Negative und Postkarten. Perfekter Schutz, ganz ohne Schmutz, Knicke oder Fingerabdrücke. Für das klassische Ein- oder Aufkleben gibt es den HERMA Fotokarton. Sulfatfrei und 100% fototauglich. Mit strukturiertem Pergamin Papier. Mit den Fotoecken Transparol, das Original seit 1930 lassen sich Fotos ganz leicht einstecken. Für das direkte Einkleben gibt es Fotokleber mit beidseitig selbstklebenden Klebestücken aus Papier im praktischen Kartonspender.
Weitere Informationen:
weight:
0.244 kg
height:
0.007 m
width:
0.240 m
depth:
0.338 m
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,52*
€ 5,53*
1 Tag
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,50*
€ 5,54*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,54*
€ 5,57*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,55*
€ 5,61*
1 Tag
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,79*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.