Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832B-125544 Herst.-Nr.: 7587 EAN/GTIN: 4008705075879 |
| |
|
| | |
| HERMA Fotosichthüllen Fotophan Fotosichthüllen 13x18 cm quer weiß 10 Hüllen Die HERMA Fotosichthüllen Fotophan sind die praktischen Archivierungshelfer für Fotos, Bilder, Postkarten, Eintrittskarten und sonstige Erinnerungsstücke. Einfach in die Laschen schieben und schon ist Alles sicher verstaut – und das ganz ohne Kleben! Die Fotosichthüllen gibt es in allen gängigen Fotoformaten von 9 x 13 cm bis zu 20 x 30 cm Größe, im Hoch- und Querformat, je in den Farben schwarz und weiß. Sie bestehen aus robustem Polypropylen, sind 100% weichmacherfrei und beidseitig bestückbar.
Schönes bewahren und schützen, sicher einkleben! Know How und Überblick, Durchblick, Schutz und Beständigkeit sowie optimale Möglichkeiten von Zuordnung bieten die Archivierungsprodukte von HERMA für Fotografien, Bilder, Postkarten und vielen weiteren Erinnerungsstücken. Das Fotophan-Archivierungssystem besteht aus robustem, weichmacherfreien Polypropylen Fotosichthüllen mit Eurolochung für alle gängigen Foto- und Diaformate sowie für Negative und Postkarten. Perfekter Schutz, ganz ohne Schmutz, Knicke oder Fingerabdrücke. Für das klassische Ein- oder Aufkleben gibt es den HERMA Fotokarton. Sulfatfrei und 100% fototauglich. Mit strukturiertem Pergamin Papier. Mit den Fotoecken Transparol, das Original seit 1930 lassen sich Fotos ganz leicht einstecken. Für das direkte Einkleben gibt es Fotokleber mit beidseitig selbstklebenden Klebestücken aus Papier im praktischen Kartonspender.
Weitere Informationen: | | weight: | 0.257 kg | height: | 0.013 m | width: | 0.246 m | depth: | 0.345 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,49* | € 5,59* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,50* | € 5,60* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 3,53* | € 5,63* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,53* | € 5,66* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,73* | € 5,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|