Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Ordneretiketten A4 grün 192x61 mm Papier opak 80 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HERMA Ordneretiketten A4 grün 192x61 mm Papier opak 80 St.
HERMA Ordneretiketten A4 grün 192x61 mm Papier opak 80 St.
Artikel-Nr.:
     832B-125467
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5099
EAN/GTIN:
     4008705050999
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
weight:
0.270 kg
height:
0.008 m
width:
0.212 m
depth:
0.325 m
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,30*
€ 6,45*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,33*
€ 6,48*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,64*
€ 6,79*
8 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,67*
€ 6,84*
Lager 832
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 7,37*
€ 7,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,50*
€ 8,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
1 Packung enthält 80 Etiketten (ab € 0,09213* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.