Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Vielzwecketiketten weiß 19 mm rund Papier 1280 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Vielzwecketiketten weiß 19 mm rund Papier 1280 St.
HERMA Vielzwecketiketten weiß 19 mm rund Papier 1280 St.
Artikel-Nr.:
     832B-124844
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2250
EAN/GTIN:
     4008705022507
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
- Vielzwecketiketten, selbstklebend
- Ideal zum Kennzeichnen, Markieren und Organisieren. Farben sorgen für mehr Übersicht
- Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Weißes Etikettenpapier PEFC-zertifiziert
- Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen
- Blattformat 111 x 170 mm
- Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen
- Nicht für PC-Beschriftung geeignet. Nutzen Sie dafür HERMA Etiketten auf A4-Blättern
Weitere Informationen:
weight:
0.086 kg
height:
0.007 m
width:
0.123 m
depth:
0.192 m
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,20*
€ 3,52*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,24*
€ 3,57*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,26*
€ 3,57*
7 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,29*
€ 3,68*
3 Tage
23
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,62*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
1 Stück enthält 1.280 Etiketten (ab € 0,00177* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.