Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweck-Etiketten 19mm weiß VE=1280 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vielzweck-Etiketten 19mm weiß VE=1280 Stück
Vielzweck-Etiketten 19mm weiß VE=1280 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM2250
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2250
EAN/GTIN:
     4008705022507
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
  • Vielzwecketiketten zum Markieren und Organisieren
  • Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier
  • Etiketten und Trägerpapier aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, Kleber lösemittelfrei
  • Zum Beschriften mit allenSchreibgeräten und Schreibmaschinen
  • stark haftend
  • Größe (Durchmesser): 19 mm
  • Farbe: weiß
  • Etiketten/Blatt: 40
  • Blatt/Packung: 32
  • Etiketten/Packung: 1280
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
40
Anzahl Etiketten je Packung:
1280
Breite:
123 mm
Bruttogewicht:
0.086 kg
Etikettendurchmesser:
19 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gewicht:
0.086 kg
Höhe:
7 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
192 mm
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
1280 Etiketten
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma markierungspunkte 19mm weiß, etiketten rund, herma etiketten rund, 19313193, Etiketten, Handbeschriftungsetiketten, Klebepunkt, Klebepunkte, Markierungspunkt, markierungspunkte, Vielzwecketiketten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,23*
€ 3,52*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,25*
€ 3,55*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,25*
€ 3,56*
Lager 467
1
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,30*
€ 3,67*
3 Tage
23
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,61*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
1 Stück enthält 1.280 Etiketten (ab € 0,0018* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.