Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-97408 Herst.-Nr.: AR100HD EAN/GTIN: 0731304111467 |
| |
|
| | |
| NetShelter® WX-Gehäuse wurden speziell für professionelle Netzwerkanwendungen entwickelt. Sie ermöglichen die sichere Unterbringung und Verkabelung von 19-Zoll-EIA-kompatiblem Equipment, wie z. B. Hubs, Switches, Router- und Patch Panel. Typische Einsatzbereiche sind kleine Hub- und LAN-Anwendungen in Verteiler- und Computerräumen mit eingeschränktem Platzangebot. Das NetShelter®-WX Gehäuse zur Wandbefestigung wird direkt an Gebäudewänden montiert und beansprucht somit keinen kostbaren bzw. nicht verfügbaren Bodenplatz. Im Lieferumfang des Gehäuses sind für die Anwendungsbereiche, die eine Bodenaufstellung erfordern, Gummifüße enthalten.
Zur Wandbefestigung geeignetes 19"-Gehäuse für Netzwerkanwendungen in IT-Umgebungen.
Inklusive: Schlüssel, Benutzerhandbuch, Bohrschablone zur Wandbefestigung. Weitere Informationen: | | weight: | 46.040 kg | height: | 0.735 m | width: | 0.685 m | depth: | 0.785 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, apc ups, profilschiene |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 586,03* | € 658,31* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 587,02* | € 660,92* | | | | | 39 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 594,60* | € 664,90* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 606,74* | € 681,96* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 614,70* | € 687,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|