Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK FrontPanel 3,5" 2x USB3.0 inkl 5,25" Blende


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK FrontPanel 3,5" 2x USB3.0 inkl 5,25" Blende
DELOCK FrontPanel 3,5" 2x USB3.0 inkl 5,25" Blende
Artikel-Nr.:
     832-96747
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61896
EAN/GTIN:
     4043619618965
Suchbegriffe:
PC Front Panel
PC-Frontpanel
pc front panel
This USB 3.0 Front Panel by Delock is made for installation into a free 3.5 or 5.25 bay of your computer and can be connected internally to a free USB 3.0 pin header port.
Weitere Informationen:
weight:
0.275 kg
height:
0.510 m
width:
0.152 m
depth:
0.213 m
Weitere Suchbegriffe: Frontpanel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 11,77*
€ 16,23*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 11,81*
€ 16,29*
€ 6,70*
ab € 12,21*
€ 16,85*
€ 4,99*
ab € 12,65*
€ 17,47*
5 Tage
53
€ 9,90*
ab € 13,84*
€ 19,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62718
ab € 24,33*
Zubehör
Exsys
15.06.1056
ab € 28,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.