Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUERSWALD COMmander 8 S0-R-Modul für COMmander 6000R/RX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AUERSWALD COMmander 8 S0-R-Modul für COMmander 6000R/RX
AUERSWALD COMmander 8 S0-R-Modul für COMmander 6000R/RX
Artikel-Nr.:
     832-96114
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90678
EAN/GTIN:
     4019377906781
Suchbegriffe:
TK-Anlagen Module
COMmander 8S0-R Mit dem COMmander 8S0-R-Modul wird der COMmander 6000R und COMmander 6000RX um vier interne und vier umschaltbare S0-Ports aufgerüstet. An den internen S0-Ports können die ISDN-Systemtelefone der COMfortel-Serie und normale ISDN-Endgeräte betrieben werden können. Highlights: - 8 S0-Ports, 4 schaltbar extern/intern und 4 interne S0-Ports; - Interne S0-Ports für Systemtelefonie und ISDN-Endgeräte. Anschlussmöglichkeiten - 8 S0-Ports, 4 schaltbare extern/intern und 4 interne S0-Ports; - Für den Betrieb im COMmander 6000R und COMmander 6000RX. Funktionen Systemtelefonfunktionen in Verbindung mit: - COMfortel 1100 1500, 2500, 2500 AB und COMfortel DECT 900C/900.
Weitere Informationen:
weight:
0.507 kg
height:
0.056 m
width:
0.170 m
depth:
0.358 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 390,35*
€ 452,76*
Frei Haus
ab € 447,77*
€ 513,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 445,54*
€ 513,16*
9 Tage
82
€ 5,00*
ab € 500,77*
€ 572,61*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,76*
€ 538,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,49*
€ 532,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,04*
€ 506,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,94*
€ 496,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,35*
€ 464,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90672
ab € 1.050,56*
Zubehör
Auerswald
90682
ab € 179,23*
Zubehör
Auerswald
90679
ab € 290,67*
Zubehör
Auerswald
90118
ab € 402,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.