Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1141960 Herst.-Nr.: 90678 EAN/GTIN: 4019377906781 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Auerswald COMmander 8S0-R-Modul - Erweiterungsmodul - ISDN BRI x 8 | Gruppe | Netzwerkadapter | Hersteller | Auerswald | Hersteller Art. Nr. | 90678 | EAN/UPC | 4019377906781 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Auerswald COMmander 8S0-R-Modul - Erweiterungsmodul | Gerätetyp | Erweiterungsmodul | Formfaktor | Plug-in-Modul | Ports | ISDN BRI x 8 | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 26.18 cm x 14.35 cm x 2.5 cm | Gewicht | 252 g | Verdrahtungstyp | ISDN BRI S/T | Data Link Protocol | ISDN | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Erweiterungsmodul | Formfaktor | Plug-in-Modul | | | Netzwerk | | Ports | ISDN BRI x 8 | Verdrahtungstyp | ISDN BRI S/T | Data Link Protocol | ISDN | | | Erweiterung/Konnektivität | | Schnittstellen | 8 x ISDN BRI S/T - RJ-45 | | | Maße und Gewicht | | Breite | 26.18 cm | Tiefe | 14.35 cm | Höhe | 2.5 cm | Gewicht | 252 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Gerätetyp: | Erweiterungsmodul | Formfaktor: | Plug-in-Modul | Ports: | ISDN BRI x 8 | Verdrahtungstyp: | ISDN BRI S/T | Data Link Protocol: | ISDN | Schnittstellen: | 8 x ISDN BRI S/T - RJ-45 | Breite: | 26.18 cm | Tiefe: | 14.35 cm | Höhe: | 2.5 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: modul, erweiterungsmodul, isdn, 6000, s0rmodul, 6000r/rx, 8s0r, 6000rrx, 6000r, s0modul, telefonanlagen, commander®, 8sormodul, 8s0rmodu, 2618, 1435, modu |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 393,02* | € 449,30* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 444,77* | € 508,95* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 447,15* | € 508,97* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 499,48* | € 569,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|