Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gembird Steckdosenleiste 5fach Ü-Schutz/Master-Slave


Menge:  Stück  
Produktinformationen
gembird Steckdosenleiste 5fach Ü-Schutz/Master-Slave
gembird Steckdosenleiste 5fach Ü-Schutz/Master-Slave
Artikel-Nr.:
     832-92888
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     PCW-MS2G
EAN/GTIN:
     8716309065818
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
gembird steckdosenleiste 5fach
Power Cube mit Master Slave Funktion Die 4 Slave-Steckdosen werden automatisch einoder ausgeschaltet, sobald der USB-Port eines mit der Master-Steckdose verbundenen PCs / Gerätes ein- oder ausgeschaltet wird. Ideal zum Schutz Ihrer hochwertigen und empfindlichen Geräte zu Hause und im Büro. Durch den beleuchteten Sicherheitsschalter lässt sich kinderleicht viel Geld sparen. Mit einem Klick nehmen Sie alle angeschlossenen Geräte vom Netz - energiesparend und umweltschonend!
Weitere Informationen:
weight:
0.648 kg
height:
0.050 m
width:
0.100 m
depth:
0.410 m
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 5fach, Steckdosenleisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.