Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power Geh Midi-Pro924B 420W USB 3.0 (B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LC-Power Geh Midi-Pro924B 420W USB 3.0 (B)
LC-Power Geh Midi-Pro924B 420W USB 3.0 (B)
Artikel-Nr.:
     832-86991
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-924B
EAN/GTIN:
     4260070122811
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Inkl. seitlichen Lüftungsschlitzen auf VGA-Höhe, 90° gedrehter HDD-Käfig, Staubfilter hinter Mesh-Optik, USB 3.0-Port, schraubenlose Montage zweier 3,5“-HDDs, abschließbar (optional).

Hinweis:
USB 3.0 - interner Mainboard-Anschluss.

Netzteil LC420H-12 V1.3:
Netzteil mit 20+4-Pin, 4x SATA, 2x PATA, 1x FDD, 1x 4-Pin 12V, 420W max., 120mm-Lüfter.
Weitere Informationen:
weight:
6.898 kg
height:
0.537 m
width:
0.238 m
depth:
0.503 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 4,50*
ab € 47,51*
€ 63,45*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 47,35*
€ 63,48*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 50,38*
€ 66,81*
€ 4,50*
ab € 53,54*
€ 70,70*
€ 3,50*
ab € 59,27*
€ 77,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.