Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power PRO-924B Midi Tower Schwarz 420 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power PRO-924B Midi Tower Schwarz 420 W
LC-Power PRO-924B Midi Tower Schwarz 420 W
LC-Power PRO-924B Midi Tower Schwarz 420 W
LC-Power PRO-924B Midi Tower Schwarz 420 W
LC-Power PRO-924B Midi Tower Schwarz 420 W
LC-Power PRO-924B Midi Tower Schwarz 420 W
LC-Power PRO-924B Midi Tower Schwarz 420 W
LC-Power PRO-924B Midi Tower Schwarz 420 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35208870
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-924B
EAN/GTIN:
     4260070122811
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Inkl. seitlichen Lüftungsschlitzen auf VGA-Höhe, 90° gedrehter HDD-Käfig, Staubfilter hinter Mesh-Optik, USB 3.0-Port, schraubenlose Montage zweier 3,5“-HDDs, abschließbar (optional).

Hinweis:
USB 3.0 - interner Mainboard-Anschluss.

Netzteil LC420H-12 V1.3:
Netzteil mit 20+4-Pin, 4x SATA, 2x PATA, 1x FDD, 1x 4-Pin 12V, 420W max., 120mm-Lüfter.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX
Anzahl der 3,5
4
Anzahl der 5,25
3
Material
Metall
Anzahl der internen 3,5
4
Anzahl der externen 5,25
3
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Max CPU Kühler-Höhe
150 mm
Max Grafikkarten-Länge
260 mm
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
470 mm
Gewicht
6920 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
80,120 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
80 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80,92 mm
Kühlung
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
420 W
Platzierung der Stromversorgung
Oben
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
SATA Anschlüsse
4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.