Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch ZyXEL 24x FE ES1100-24E Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Switch ZyXEL 24x FE ES1100-24E Metall
Switch ZyXEL 24x FE ES1100-24E Metall
Artikel-Nr.:
     832-86731
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     ES1100-24E-EU01F
EAN/GTIN:
     4718937560059
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
Die Serie der Switches ES1100 von ZyXEL wurde für den Einsatz in KMU konzipiert, um die Performance und Effizienz von geschäftlichen Netzwerken maßgeblich zu steigern. Damit sichern sich die Unternehmen ihren Auftritt in der vernetzten Welt, ohne dass eine komplizierte Verwaltung erforderlich wäre. Die Serie bietet nicht nur benutzerfreundliches „Plug-and-Play“, um Konnektivität mit hoher Bandbreite zu erreichen, sondern auch N-Way-Auto-Negotiation-Funktionen, um Netzwerkgeräte mit der höchstmöglichen Datengeschwindigkeit zu verbinden sowie um den Duplex-Modus automatisch zu aktivieren. Die ES1100 Serie ist ideal geeignet für typische Büroumgebungen, die empfindlich auf Störungen reagieren, denn sie bietet überragende Energieeffizienz und Ethernet-Konnektivität.

Green Networking
Der ES1100-24 verbindet Ethernetgeschwindigkeiten von 10/100M (was bei Anwendungen für Next Generation Networks äußerst wichtig ist) mit umweltfreundlicher Effizienz. Er bietet auch Energiesparfunktionen, die den Energieverbrauch senken und somit Betriebskosten sparen.

Erkennung der Verbindungsauslastung – Unterstützung von IEEE Energy-Efficient-Ethernet (EEE)
Diese Funktion erkennt automatisch das Verkehrsaufkommen im Netzwerk und passt den Stromverbrauch dynamisch an. So wird der Stromverbrauch in Zeiten geringer Verbindungsauslastung reduziert.

Erkennung von inaktiven Verbindungen
Mit der Anpassung des Energieverbrauchs wird die Verbrauchsleistung automatisch gedrosselt, sobald ein heruntergefahrenes Netzwerkgerät bzw. eine inaktive Verbindung erkannt wird. In anderen Worten: die Verbrauchsleistung der Serie kann gemäß Verbindungsstatus oder Anzahl der aktiven Netzwerkgeräte, angepasst werden.

Erkennung der Kabellänge
Die mit diesem umweltfreundlichen Merkmal ausgestatteten Geräte können die Länge der angeschlossenen Ethernet-Kabel automatisch erkennen und den Energieverbrauch entsprechend anpassen. Je kürzer das Kabel, desto geringer ist die verbrauchte Energie.

Best-in-Class-Lösung für Fast Ethernet-Umgebungen
Der ES1100-24 besteht aus unmanaged Fast Ethernet Switches, die eine erschwingliche Lösung für Fast Ethernet-Verbindungen mit bestechender Performance bieten. Der ES1100-24 ist die ideale Lösung für bandbreitenintensive Anwendungen (z.B. Übertragung hochauflösender Bilder, Video-/Audio-Streaming/Download sowie Serverfarmverbindungen).

Bessere Performance und Effizienz
Das komplette Angebot der ES1100-24 Fast Ethernet-Switches mit 24 Ports wurde so konzipiert, dass es die Performance und Effizienz Ihres Netzwerks maßgeblich steigert. Mit der N-Way-Auto-Negotiation-Funktion ist der ES1100-24 in der Lage, Netzwerkgeräte mit der höchstmöglichen Datengeschwindigkeit zu verbinden und den Duplex-Modus automatisch zu aktivieren.

Zuverlässige Übertragung
Anders als bei gemeinsam genutzten 10/100 Mbit/s-Netzwerken, gehören beim ES1100-24 Übertragungsengpässe der Vergangenheit an, denn er weist dedizierte Bandbreiten zu. Durch den Duplex-Modus wird die effektive Bandbreite verdoppelt, da die Kommunikation in zwei Richtungen ermöglicht wird. Des weiteren sorgt der Store-and-Forward-Dienst für niedrige Latenz und fehlerfreie Paketübertragung, während das benutzerfreundliche „Plug-and-Play“ sowie die Kompatibilität des ES1100-24 zu den verschiedenen Netzwerkprotokollen die Installation und die Verwaltung einfacher und schneller als je zuvor machen.

Einsatz als Tischgerät, aber auch mit flexiblem Rack- oder Wandmontagedesign passend für Ihre Arbeitsumgebungen
Mit den integrierten Rackmontage-Befestigungen lassen sich die Geräte mit Tischgeräte-Größe gut in Ihre Rackumgebung integrieren. Ganz gleich, wie hoch Ihre Anforderungen an das Netzwerk sind, der ES1100-24 erfüllt diese mit einer zuverlässigen Netzwerklösung, die speziell auf kleine Unternehmen ausgerichtet ist und ein attraktives Preis-/Leistungsverhältnis bietet.
Weitere Informationen:
weight:
2.041 kg
height:
0.076 m
width:
0.335 m
depth:
0.234 m
Weitere Suchbegriffe: Switche
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
€ 4,90*
ab € 24,11*
€ 31,96*
€ 6,95*
ab € 26,08*
€ 34,68*
5 Tage
79
€ 1,00*
ab € 31,71*
€ 41,98*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 33,92*
€ 45,17*
12 Tage
59
€ 6,29*
ab € 40,59*
€ 53,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.