Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel ES1100-24E Unmanaged Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel ES1100-24E Unmanaged Schwarz
Zyxel ES1100-24E Unmanaged Schwarz
Zyxel ES1100-24E Unmanaged Schwarz
Zyxel ES1100-24E Unmanaged Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-9460079
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     ES1100-24E-EU01F
EAN/GTIN:
     4718937560059
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
Die Serie der Switches ES1100 von ZyXEL wurde für den Einsatz in KMU konzipiert, um die Performance und Effizienz von geschäftlichen Netzwerken maßgeblich zu steigern. Damit sichern sich die Unternehmen ihren Auftritt in der vernetzten Welt, ohne dass eine komplizierte Verwaltung erforderlich wäre. Die Serie bietet nicht nur benutzerfreundliches „Plug-and-Play“, um Konnektivität mit hoher Bandbreite zu erreichen, sondern auch N-Way-Auto-Negotiation-Funktionen, um Netzwerkgeräte mit der höchstmöglichen Datengeschwindigkeit zu verbinden sowie um den Duplex-Modus automatisch zu aktivieren. Die ES1100 Serie ist ideal geeignet für typische Büroumgebungen, die empfindlich auf Störungen reagieren, denn sie bietet überragende Energieeffizienz und Ethernet-Konnektivität.

Green Networking
Der ES1100-24 verbindet Ethernetgeschwindigkeiten von 10/100M (was bei Anwendungen für Next Generation Networks äußerst wichtig ist) mit umweltfreundlicher Effizienz. Er bietet auch Energiesparfunktionen, die den Energieverbrauch senken und somit Betriebskosten sparen.

Erkennung der Verbindungsauslastung – Unterstützung von IEEE Energy-Efficient-Ethernet (EEE)
Diese Funktion erkennt automatisch das Verkehrsaufkommen im Netzwerk und passt den Stromverbrauch dynamisch an. So wird der Stromverbrauch in Zeiten geringer Verbindungsauslastung reduziert.

Erkennung von inaktiven Verbindungen
Mit der Anpassung des Energieverbrauchs wird die Verbrauchsleistung automatisch gedrosselt, sobald ein heruntergefahrenes Netzwerkgerät bzw. eine inaktive Verbindung erkannt wird. In anderen Worten: die Verbrauchsleistung der Serie kann gemäß Verbindungsstatus oder Anzahl der aktiven Netzwerkgeräte, angepasst werden.

Erkennung der Kabellänge
Die mit diesem umweltfreundlichen Merkmal ausgestatteten Geräte können die Länge der angeschlossenen Ethernet-Kabel automatisch erkennen und den Energieverbrauch entsprechend anpassen. Je kürzer das Kabel, desto geringer ist die verbrauchte Energie.

Best-in-Class-Lösung für Fast Ethernet-Umgebungen
Der ES1100-24 besteht aus unmanaged Fast Ethernet Switches, die eine erschwingliche Lösung für Fast Ethernet-Verbindungen mit bestechender Performance bieten. Der ES1100-24 ist die ideale Lösung für bandbreitenintensive Anwendungen (z.B. Übertragung hochauflösender Bilder, Video-/Audio-Streaming/Download sowie Serverfarmverbindungen).

Bessere Performance und Effizienz
Das komplette Angebot der ES1100-24 Fast Ethernet-Switches mit 24 Ports wurde so konzipiert, dass es die Performance und Effizienz Ihres Netzwerks maßgeblich steigert. Mit der N-Way-Auto-Negotiation-Funktion ist der ES1100-24 in der Lage, Netzwerkgeräte mit der höchstmöglichen Datengeschwindigkeit zu verbinden und den Duplex-Modus automatisch zu aktivieren.

Zuverlässige Übertragung
Anders als bei gemeinsam genutzten 10/100 Mbit/s-Netzwerken, gehören beim ES1100-24 Übertragungsengpässe der Vergangenheit an, denn er weist dedizierte Bandbreiten zu. Durch den Duplex-Modus wird die effektive Bandbreite verdoppelt, da die Kommunikation in zwei Richtungen ermöglicht wird. Des weiteren sorgt der Store-and-Forward-Dienst für niedrige Latenz und fehlerfreie Paketübertragung, während das benutzerfreundliche „Plug-and-Play“ sowie die Kompatibilität des ES1100-24 zu den verschiedenen Netzwerkprotokollen die Installation und die Verwaltung einfacher und schneller als je zuvor machen.

Einsatz als Tischgerät, aber auch mit flexiblem Rack- oder Wandmontagedesign passend für Ihre Arbeitsumgebungen
Mit den integrierten Rackmontage-Befestigungen lassen sich die Geräte mit Tischgeräte-Größe gut in Ihre Rackumgebung integrieren. Ganz gleich, wie hoch Ihre Anforderungen an das Netzwerk sind, der ES1100-24 erfüllt diese mit einer zuverlässigen Netzwerklösung, die speziell auf kleine Unternehmen ausgerichtet ist und ein attraktives Preis-/Leistungsverhältnis bietet.
Weitere Informationen:
Design
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
EN 60950-1, IEC 60950-1, RoHS
Zertifizierung
FCC 15, CE EMC
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1280 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 122 °F
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
4.8 Gbit/s
Datenrate
10/100 Mbps
Max. Datenübertragungsrate
0.1 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
0.256 MB
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
267 x 162 x 42 mm
Netzwerkfunktionen
Fast Ethernet
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht (imperial)
2.82 Pfund
Abmessungen (B x T x H) (in Zoll)
10.51 x 6.38 x 1.65 "
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
325 x 227 x 71 mm
Paketgewicht
2100 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Netzstecker
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.