ZyXEL ES-1100-24E Switch unmanaged 24 x 10/100 Desktop
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Zyxel ES-1100-24E - Switch - 24 Anschlüsse - unmanaged Gerätetyp: Switch - 24 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: Fast Ethernet Ports: 24 x 10/100 Leistung: Switching-Kapazität: 4,8 Gbit/s
Übertragungsleistung: 3,6 Mpps Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: Ja Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Broadcast Storm Control, ohne Lüfter Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 26,7 cm x 16,2 cm x 4,2 cm Gewicht: 1,28 kg
ZyXEL ES–1100–24E Switch unmanaged 24 x 10/100 Desktop
Produktbeschreibung:
Die Serie der Switches ES1100 von ZyXEL wurde
für den Einsatz in KMU konzipiert – um die Performance
und Effizienz von geschäftlichen Netzwerken maßgeblich zu steigern.
Damit sichern sich die Unternehmen ihren Auftritt
in der vernetzten Welt – ohne dass eine komplizierte
Verwaltung erforderlich wäre.
Die Serie bietet nicht nur benutzerfreundliches
„Plug–and–Play“ – um Konnektivität mit hoher Bandbreite
zu erreichen – sondern auch N–Way–Auto–Negotiation–Funktionen
– um Netzwerkgeräte mit der höchstmöglichen Datengeschwindigkeit
zu verbinden sowie um den Duplex–Modus automatisch
zu aktivieren.
Die ES1100 Serie ist ideal geeignet für typische
Büroumgebungen – die empfindlich auf Störungen
reagieren – denn sie bietet überragende Energieeffizienz
und Ethernet–Konnektivität.Green NetworkingDer
ES1100–24 verbindet Ethernetgeschwindigkeiten
von 10/100M (was bei Anwendungen für Next Generation
Networks äußerst wichtig ist) mit umweltfreundlicher Effizienz.
Er bietet auch Energiesparfunktionen – die den
Energieverbrauch senken und somit Betriebskosten
sparen.Erkennung der Verbindungsauslastung – Unterstützung
von IEEE Energy–Efficient–Ethernet (EEE)Diese
Funktion erkennt automatisch das Verkehrsaufkommen
im Netzwerk und passt den Stromverbrauch dynamisch an.
So wird der Stromverbrauch in Zeiten geringer
Verbindungsauslastung reduziert.Erkennung von
inaktiven VerbindungenMit der Anpassung des Energieverbrauchs
wird die Verbrauchsleistung automatisch gedrosselt
– sobald ein heruntergefahrenes Netzwerkgerät bzw.
eine inaktive Verbindung erkannt wird. In anderen
Worten: die Verbrauchsleistung der Serie kann
gemäß Verbindungsstatus oder Anzahl der aktiven
Netzwerkgeräte – angepasst werden.Erkennung der
KabellängeDie mit diesem umweltfreundlichen Merkmal
ausgestatteten Geräte können die Länge der angeschlossenen
Ethernet–Kabel automatisch erkennen und den Energieverbrauch
entsprechend anpassen.
Je kürzer das Kabel – desto geringer ist die verbrauchte
Energie.Best–in–Class–Lösung für Fast Ethernet–UmgebungenDer
ES1100–24 besteht aus unmanaged Fast Ethernet
Switches – die eine erschwingliche Lösung für
Fast Ethernet–Verbindungen mit bestechender Performance bieten.
Der ES1100–24 ist die ideale Lösung für bandbreitenintensive
Anwendungen (z.B.
Übertragung hochauflösender Bilder – Video–/Audio–Streaming/Download
sowie Serverfarmverbindungen).Bessere Performance
und EffizienzDas komplette Angebot der ES1100–24
Fast Ethernet–Switches mit 24 Ports wurde so konzipiert
– dass es die Performance und Effizienz Ihres
Netzwerks maßgeblich steigert.
Mit der N–Way–Auto–Negotiation–Funktion ist der
ES1100–24 in der Lage – Netzwerkgeräte mit der
höchstmöglichen Datengeschwindigkeit zu verbinden
und den Duplex–Modus automatisch zu aktivieren.Zuverlässige
ÜbertragungAnders als bei gemeinsam genutzten
10/100 Mbit/s–Netzwerken – gehören beim ES1100–24
Übertragungsengpässe der Vergangenheit an – denn
er weist dedizierte Bandbreiten zu.
Durch den Duplex–Modus wird die effektive Bandbreite
verdoppelt – da die Kommunikation in zwei Richtungen
ermöglicht wird.
Des weiteren sorgt der Store–and–Forward–Dienst
für niedrige Latenz und fehlerfreie Paketübertragung
– während das benutzerfreundliche „Plug–and–Play“
sowie die Kompatibilität des ES1100–24 zu den
verschiedenen Netzwerkprotokollen die Installation
und die Verwaltung einfacher und schneller als
je zuvor machen.Einsatz als Tischgerät – aber
auch mit flexiblem Rack– oder Wandmontagedesign
passend für Ihre ArbeitsumgebungenMit den integrierten
Rackmontage–Befestigungen lassen sich die Geräte
mit Tischgeräte–Größe gut in Ihre Rackumgebung integrieren.
Ganz gleich – wie hoch Ihre Anforderungen an das
Netzwerk sind – der ES1100–24 erfüllt diese mit
einer zuverlässigen Netzwerklösung – die speziell
auf kleine Unternehmen ausgerichtet ist und ein
attraktives Preis–/Leistungsverhältnis bietet.
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Switch – 24 Anschlüsse – unmanaged
Leistung
Switching–Kapazität: 4,8 Gbit/s
Übertragungsleistung: 3,6 Mpps
Größe der MAC–Adresstabelle
8000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
Ja
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Broadcast Storm Control, ohne Lüfter
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3az
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 100Base–TX RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS, IEC 60950–1, EN 60950–1, FCC Part 15 A
Maße und Gewicht
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C