Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-85758 Herst.-Nr.: 605579 EAN/GTIN: 4015867151945 |
| |
|
| | |
| Das Equip Cat.6 S/FTP-Verbindungskabel besteht aus hochwertigen Materialien und wurde vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze ist das Cat.6-Kabel in der Lage, eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen zu liefern. Weitere Informationen: | | weight: | 0.745 kg | height: | 0.066 m | width: | 0.228 m | depth: | 0.292 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,51* | € 13,45* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 9,52* | € 13,46* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 9,88* | € 13,94* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,20* | € 20,40* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 15,04* | € 20,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|