Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Patchkabel Cat6 S/FTP 2xRJ45 20.00m grau LSZH Polybeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Patchkabel Cat6 S/FTP 2xRJ45 20.00m grau LSZH Polybeutel
Equip Patchkabel Cat6 S/FTP 2xRJ45 20.00m grau LSZH Polybeutel
Artikel-Nr.:
     832-85725
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     605509
EAN/GTIN:
     4015867166178
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das Equip Cat.6 S/FTP-Verbindungskabel besteht aus hochwertigen Materialien und wurde vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze ist das Cat.6-Kabel in der Lage, eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen zu liefern.
Weitere Informationen:
weight:
0.745 kg
height:
0.060 m
width:
0.180 m
depth:
0.180 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat6 s/ftp 20m grau, patch kabel, patch-kabel sftp, Cat6 Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 9,52*
€ 13,54*
€ 4,00*
ab € 9,71*
€ 13,98*
12 Tage
100
€ 5,00*
ab € 10,97*
€ 15,53*
6 Tage
339
€ 1,00*
ab € 16,03*
€ 22,26*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 15,75*
€ 22,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.