Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mid-tower chassis 4x3.5" fixed drive 500W ohne OS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mid-tower chassis 4x3.5" fixed drive 500W ohne OS
Mid-tower chassis 4x3.5" fixed drive 500W ohne OS
Artikel-Nr.:
     832-85331
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-732I-500B
EAN/GTIN:
     0672042086214
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
weight:
13.284 kg
height:
0.560 m
width:
0.306 m
depth:
0.653 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,11*
€ 241,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,84*
€ 227,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,44*
€ 219,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,38*
€ 215,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,06*
€ 194,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
CBL-0071L
ab € 4,31*
Zubehör
Super Micro Computer
CBL-0084L
ab € 5,23*
Zubehör
Super Micro Computer
MCP-220-73201-0N
ab € 49,14*
Zubehör
Super Micro Computer
FAN-0124-L4
ab € 20,45*
Zubehör
Super Micro Computer
PWS-502-PQ
ab € 85,20*
Zubehör
Super Micro Computer
CSE-GS50-000R
ab € 96,49*
Zubehör
Super Micro Computer
CBL-0160L
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.