Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-83142 Herst.-Nr.: TL-WR841N(TPD) EAN/GTIN: 6935364051242 |
| |
|
|  |  |
 | Der ideale Basisrouter für Ihr Heimnetzwerk 300Mbit/s-WLAN-N-Geschwindigkeit
300Mbit/s-WLAN-Geschwindigkeit Mit einer WLAN-Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s stellt TP-LINKs WLAN-Router TL-WR841N ausreichend Datenrate für unterbrechungsempfindliche Anwendungen wie HD-Videostreaming oder Online-Gaming bereit.
Accesspoint-Modus Erstellen Sie über diesen Modus ein WLAN für alle WLAN-fähigen Geräte in der Nähe.
Repeater-Modus Erweitern Sie die Reichweite Ihres bestehenden WLAN, um die letzten Funklöcher zu eliminieren.
Hotspot-Modus Verbinden Sie das Gerät mit einem mobilen Internetanbieter, um über Ihren eigenen WLAN-Hotspot zu verfügen.
Einfache Verwaltung mittels der Tether-App
Mit der Tether-App können Sie Ihren TL-WR841N einfach und unkompliziert über jedes iOS- und Android-Gerät verwalten. z.B.: Sie können kontrollieren, welche Geräte sich mit Ihrem Netzwerk verbinden dürfen. Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.723 kg | height: | 0.221 m | width: | 0.069 m | depth: | 0.288 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (21) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 11,99* | € 15,77* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 7,50* | ab € 12,05* | € 15,78* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 12,34* | € 16,29* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 12,53* | € 16,53* |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 15,87* | € 20,44* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|