Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 808-43285 Herst.-Nr.: TL-WR841N EAN/GTIN: 6935364051242 |
| |
|
|  |  |
 | Der Wireless-N-Router TL-WR841N verbindet drahtgebundene und drahtlose Netze und ist besonders für Kleinbüro- und Heimbetrieb geeignet. Er entspricht dem IEEE802.11n(Draft 2.0)-Standard und erlaubt Datenraten von bis zu 300Mbps.Der Router beherrscht die 2*2-MIMO-Technik und verfügt über zwei externe Antennen noch bessere Performance, Übertragungsraten, Stabilität und Abdeckung.Gleichzeitig sorgt CCA automatisch für interferenzfreie Kanalnutzung.Kompatibel zu anderen 11g- und 11n-WLAN-Produkten. Der TL-WR841N beherrscht mehrere Sicherheitsmerkmale.Es werden Unterdrückung der SSID-Aussendung, MAC-Adressfilterung, WEP-Verschlüsselung, WPA/WPA2 und WPA-PSK/WPA2-PSK unterstützt.Gleichzeitig sorgt QSS (Quick Secure Setup, kompatibel zu WPS) für eine kinderleichte Einrichtung einer verschlüsselten Verbindung. Mit diesen Funktionalitäten schützt der Router Ihr Netz noch besser gegen Angreifer von außen.Der TL-WR841N erlaubt es, eine Internetverbindung mehreren Computern zur Verfügung zu stellen.Über die einfache Installation und die Breitbandrouterfunktionen des Produkts hinausgehend unterstützt er auch Priority of Service, das unterbrechungsanfälligen Anwendungen wie Telefonie und Videostreaming höhere Priorität zuweist. Der Router unterstützt auch Dial-on-Demand, Onlinezugriffsverwaltung, automatische Virenisolation, UPnP, DDNS, erweiterte Systemsicherheit, benutzerfreundliche Oberfläche und einfache Konfiguration zur komfortablen Einrichtung des Routers.Dies ist ein modernes, performantes Produkt, das die erste Wahl beim Einrichten eines Netzes darstellt. Merkmale - Zwei Antennen erhöhen die Robustheit und die Stabilität des WLAN erheblich.
- 300Mbps WLAN-Geschwindigkeit, ideal für unterbrechungsgefährdete Anwendungen wie HD-Video-Streaming.
- Die IP-basierte Bandbreitensteuerung ermöglicht es den Administratoren zu bestimmen, wie viel Bandbreite jedem PC zugeteilt wird.
- Einfache WLAN-Sicherheitsverschlüsselung mit einem einfachen Druck auf die QSS-Taste.
- Auto-Mail-Funktion für das Systemprotokoll
- Abwärtskompatibel zu 802.11b/g-Produkten
- Kindersicherung zur Verwaltung des Internet-Zugangs von Kindern oder Mitarbeitern
- QoS-Funktion sichert die Qualität von VoIP-und Multimedia-Streaming
- Wandmontage möglich
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (24) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 808 | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 12,07* | € 15,71* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 7,50* | ab € 12,07* | € 15,72* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 12,11* | € 15,87* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 12,61* | € 16,47* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 12,73* | € 16,67* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 808 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 808 |  | Versand: Lager 808 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|