Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstelle PCI-E USB 3.0 4-Port (2ext./2int) Sedna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittstelle PCI-E USB 3.0 4-Port (2ext./2int) Sedna
Schnittstelle PCI-E USB 3.0 4-Port (2ext./2int) Sedna
Artikel-Nr.:
     832-81462
Hersteller:
     Sedna
Herst.-Nr.:
     SE-PCIE-USB3-4
EAN/GTIN:
     4895135703058
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Weitere Informationen:
weight:
0.112 kg
height:
0.035 m
width:
0.140 m
depth:
0.185 m
Weitere Suchbegriffe: USB Controller, USB Karte, usb controller pci express, usb controller, Schnittstelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.