Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange Patchkabel RJ45 U/UTP C5e 1.0m Black (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MediaRange Patchkabel RJ45 U/UTP C5e 1.0m Black (UTP)
MediaRange Patchkabel RJ45 U/UTP C5e 1.0m Black (UTP)
Artikel-Nr.:
     832-81434
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRCS119
EAN/GTIN:
     4260057128010
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
MediaRange Netzwerk Patchkabel CAT6, 1m, RJ 45, schwarz
Hochwertig mehrfach geschirmtes CAT6-Netzwerkkabel für Gigabit-Verkabelung.
Durch die aufwändige Schirmung werden Störeinflüsse durch parallel verlegte Stromkabel verhindert.

- hochwertiges Kategorie-6-Patchkabel
- Adapter Typ: RJ45-Stecker
- Kabellänge: 1m
- Farbe: Schwarz
- Kabel-Art: Netzwerkkabel
Weitere Informationen:
weight:
0.038 kg
height:
0.015 m
width:
0.171 m
depth:
0.249 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 1m, patchkabel, patchkabel cat6, Cat5 Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,07*
€ 1,74*
€ 5,95*
ab € 1,31*
€ 2,11*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.